Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nanoComfort Toilettensitzerhöhung Servocare mit Deckel, weiß (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nanoComfort Toilettensitzerhöhung Servocare mit Deckel, weiß (1 Stück), Detailansicht
nanoComfort Toilettensitzerhöhung Servocare mit Deckel, weiß (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-13382-01
Hersteller:
     Servocare
Herst.-Nr.:
     M1 720
EAN/GTIN:
     4052919000356
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel
SERVOCARE

nanoComfort Toilettensitzerhöhung

mit Deckel, weiß

(1 Stück)





nanoComfort Toilettensitzerhöhung



• Durch Nanotechnik veredeltes Material, keine abreibende Oberfläche



• Hygienisch



• Hautsympathisch



• 99,9 % antibakteriell durch Silberionen



Komfort & Hygiene



Durch das innovative Material mit Silberionen wird eine bis zu 99,99% antibakterielle Umgebung geschaffen. So können Sie in Zukunft sorglos auf chemische Sprays und Reiniger verzichten, denn diese Technologie beugt Infektionen vor und verhindert Geruchsbildung und Verfärbungen.



Die vom Fraunhofer Institut entwickelte Oberfläche ist einzigartig.



Durch den Einsatz und durch die Vervollkommnung der „Nanotechnologie“ ist eine optimale Reinigung gewährleistet. Zwei große Hygieneausschnitte im vorderen und hinteren Bereich sorgen zusätzlich für einen deutlich höheren Komfort.



Funktionalität



Die nanoComfort Toilettensitzerhöhung ist dann hilfreich und bequem, wenn man sich nicht auf eine normale, tiefe Toilette setzen kann. Auch die Montage ist ohne Werkzeug und in kurzer Zeit auf jede handelsübliche Toilette möglich. Durch diese leichte Montage ist die Toilette auch ”reisetauglich“.



Design



Die nanoComfort Toilettensitzerhöhung wird sowohl optischen als auch komforttechnischen Ansprüchen gerecht. Die anatomisch geformte Sitzfläche bietet höchsten Komfort. Die nanoComfort Toilettensitzerhöhung kann ohne Werkzeug und in kurzer Zeit auf jede handelsübliche Toilette angebracht werden. Die nanoComfort Toilettensitzerhöhung ist von geprüfter und zertifizierter Qualität - Made in Germany. Die nanoComfort Toilettensitzerhöhung ist einzigartig und konkurrenzlos.



99,9 % antibakteriell durch Silberionen.



Technische Daten:



Höhe: 10 cm



Breite mit Deckel: 37 cm



Breite ohne Deckel: 36,8 cm



Tiefe: 40 cm



Öffnung, Breite: 20,5 cm



Öffnung, Tiefe: 27,7 cm



Gewicht mit Deckel: 1,45 kg



Gewicht ohne Deckel: 1,03 kg



Max. Belastbarkeit: 200 kg



Standardfarbe: keramikweiß

Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, toilettensitzerhöhung 10 cm, toilettensitzerhöhung, toilette, pflege, altenpflege, toilettenstuhl, seniorenbetreuung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
€ 6,90*
ab € 74,49*
€ 91,91*
6 Tage
1
€ 5,50*
ab € 77,53*
€ 95,36*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
430404
ab € 5,92*
Sonstiges
Aesculap
HF030R
ab € 26,81*
Sonstiges
Beiersdorf
92873
ab € 3,44*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
010-0-131XL
ab € 45,82*
Sonstiges
Burmeier
464143
ab € 95,12*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
0480111
ab € 45,11*
Sonstiges
cosiMed
05.09
ab € 12,97*
Sonstiges
Etac
390035
ab € 21,90*
Sonstiges
AMPri
09801
ab € 1,86*
Sonstiges
Meditrade
00994
ab € 3,64*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7793
ab € 11,61*
Sonstiges
TZMO
SE-093-MA30-001
ab € 13,80*
Sonstiges
AMPri
L-09162-B
ab € 0,67*
Sonstiges
Care Integral
07107008
ab € 4,53*
Sonstiges
Dr. Luigi
PU-01-20-01-20-44
ab € 16,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.