| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13222-01 Herst.-Nr.: N5 00111B EAN/GTIN: 4052919034443 |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
LED Rettungskorsett
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Für eine zeitsparende und lebensrettende Ruhigstellung und Bergung von Verletzten, bei denen eine Wirbelsäulenverletzung anzunehmen ist.
Farblich codierte Gurte erleichtern das Anlegen auch bei Dunkelheit oder in engen Raumverhältnissen. - Gleichermaßen für Männer, Frauen, Kleinkinder und Schwangere geeignet.
Verstellbare Seitenteile erlauben den Zugriff zum Patienten für Defi, EKG oder zum Abhorchen. Röntgenstrahlendurchlässig.
Auch ideal zur Ruhigstellung bei Beckenfrakturen. Farbe: blau.
Produktdaten:
Der Satz enthält:
Nackenrolle, Kinn und Stirngurt, Rettungskorsett, Aufbewahrungs-/Transporttasche aus Nylon mit Seitentasche für Cervicalstützen.
Länge: 830 mm
Breite: 800 mm
Gewicht: 3 kg
Max. Belastbarkeit: 150 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungskorsett led, notfall, schienen, tragen, cervicalstütze, krankentrage, bergung, tragestuhl, krankenliege, kopffixierung, schaufeltrage |
| | |
| |