| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-13160-02 Herst.-Nr.: F8 9070 EAN/GTIN: 4052919016036 |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
Kombi Universal Praxiswagen Modell 9070
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Aus Edelstahlrohr mit abgerundeten Kanten. Die Ablagen und Schubladen sind aus kräftigem ABS-Kunststoff bzw. Edelstahl. Die Schubladen mit integriertem Griffteil sind kugelgelagert. Komplett mit 4 Schubladen, Edelstahl-Ablagen oben und unten, inkl. Edelstahl-Abfallbehälter mit Deckel, schwenkbares Edelstahl-Tablett, mit Schiebegriff, Infusionshalter mit Klemmenbefestigung, gummibereifte Lenkrollen (Ø 125 mm), davon 2 feststellbar und Stoßschutz-Polstern. Komplett fertig montiert im Karton.
Produktdaten:
Breite: 800 mm
Tiefe: 500 mm
Höhe: 870 mm
Gewicht: 40 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalpraxiswagen 9070, rollwagen, wagen, schiebewagen, servierwagen, rollcontainer, universal, praxiswagen |
| | |
| |