| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12983-01 Herst.-Nr.: H2 7434083 EAN/GTIN: 4030281056065 |
| |
|
| | |
| LEINA-WERKE
Verbandkasten gefüllt
klein
(1 Stück)
Verbandkasten:
Schlagfest und bruchsicher, mit Dichtung und Füllung
aus Kunststoff Typ klein nach DIN 13157 C
aus Stahlblech Typ groß nach DIN 13169 E
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe benötigen Typ - bis 20 Beschäftigte klein
- ab 21 und mehr groß
Verwaltungs- und Handelsbetriebe benötigen Typ - bis 50 Beschäftigte klein
- ab 51 Beschäftigte groß
Baustellen und ähnliche Einrichtungen benötigen Typ - bis 10 Beschäftigte klein
- ab 11 Beschäftigte groß
HINWEIS:
Erste Hilfe Kasten nach DIN
Je nach Betriebsart müssen geeignete Erste-Hilfe-Kästen vorhanden sein:
DIN 13157 C Typ klein 26 x 8 x 17 cm
DIN 13169 E Typ groß 35 x 10 x 26 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandskasten baustelle din13157, verbandskästen, erste hilfe koffer grau, betriebsverbandskasten, verbandskasten, verbandkästen, erste hilfe koffer, verbandkasten für betriebe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,84* | € 19,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,85* | € 21,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,29* | € 22,01* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,63* | € 22,81* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,59* | € 22,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|