Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug Stark 1000 Krankenunterlagen 6-lagig Karton 40 x 60 cm Meddax (200 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Saug Stark 1000 Krankenunterlagen 6-lagig Karton 40 x 60 cm Meddax (200 Stück) , Detailansicht
Saug Stark 1000 Krankenunterlagen 6-lagig Karton 40 x 60 cm Meddax (200 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12942-01
Hersteller:
     Meddax
Herst.-Nr.:
     12942-01
EAN/GTIN:
     4260389280011
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
MEDDAX

Saug Stark 1000 Krankenunterlagen 6-lagig Karton 40 x 60 cm

(200 Stück)



Produktbeschreibung:



Die Saug Stark 1000 von MEDIPARTS, als direkte Inkontinenzunterlage oder als Bettschutzunterlage, sorgen mit den 6 Lagen für optimale Sicherheit. Einsatz finden sie zur Abdeckung und Schonung von Matratzen, Liegen und Tragen bei bettlägerigen Patienten. Durch die saugstarken Zellstofflagen sind sie jedoch auch in anderen Bereichen einsetzbar. Der Aufbau der Unterlage ist denkbar einfach. So besteht sie aus einer Vliesauflage und einer geprägte Polyethylen-Folie für den Nässeschutz. Für maximale Sicherheit sind die Unterlagen von allen 4 Seiten geschlossen und mit geruchsbindenden Wirkstoffen versehen.



Produktdaten:



Maße: 60 x 40 cm

Anzahl Lagen (Zellstoff): 6

Produktgewicht: ca. 29 g

Rohmaterial: Zellstoff + PE-Folie

Flächengewicht Saugkörper: 146 g/m²

Saugleistung (ISO 11948-1): 360 ml +/- 36 ml

Folien-Farbe: blau

Inhalt: 200 Stück

Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, krankenunterlage 40cmx60cm, betteinlage, krankenunterlage zellstoff, krankenunterlagen, inkontinenz, inkontinent, pflege, altenpflege, blasenschwäche, bettschutz, bett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,12775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,21*
€ 41,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.