Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtrainer SET inkl. Aufbewahrungsdisplay Digi-Flex 0.7kg - 4.1kg (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtrainer SET inkl. Aufbewahrungsdisplay Digi-Flex 0.7kg - 4.1kg (1 Stück), Detailansicht
Handtrainer SET inkl. Aufbewahrungsdisplay Digi-Flex 0.7kg - 4.1kg (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12844-01
Hersteller:
     Digi-Flex
Herst.-Nr.:
     02-010111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
digi-flex handtrainer
fingertrainer
DIGI-FLEX

Handtrainer SET inkl. Aufbewahrungsdisplay

0.7kg - 4.1kg

(1 Stück)



Digi-Flex Handtrainer-Set, 5 Stärken ink. Aufbewahrungsdisplay



Mit dem Digi-Flex können die Finger einzeln und individuell gekräftigt werden. Die Fingerbeweglichkeit wird gleichzeitig erhöht, ebenso die Koordination des Muskelspiels in Hand und Unterarm.



Die gefederten Tasten des Digi-Flex isolieren jeden Finger sodass die starken Finger nicht die Aufgaben der schwachen Finger übernehmen. Das bedeutet, dass der ganze Rehabilitationsprozess besser, schneller und leichter zu kontrollieren ist. Die Digi-Flex sind in 5 farblich codierten Einheiten mit gestaffeltem Widerstand verfügbar. So kann der Therapeut den Fortschritt besser erkennen. Die ergonomische Unterseite sorgt für Stabilität und guten Halt.



Digi-Flex Handtrainer-Set bestehend aus:



1x Digi-Flex Handtrainer, 0,7 kg Widerstand, gelb

1x Digi-Flex Handtrainer, 1,4kg Widerstand, rot

1x Digi-Flex Handtrainer, 2,3 kg Widerstand, grün

1x Digi-Flex Handtrainer, 3,2 kg Widerstand, blau

1x Digi-Flex Handtrainer, 4,1 kg Widerstand, schwarz

1x Aufbewahrungsdisplay für 5 Handtrainer
Weitere Suchbegriffe: handtrainer, physiotherapie, fitness, fitnessgerät, sportgerät, training, kraftaufbau, hantrainer set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.