| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12842-01 Herst.-Nr.: L6 66000375 EAN/GTIN: 5000223420765 |
| |
|
| | |
| SMITH&NEPHEW
Opsite Flexifix wasserdichtes Pflaster
15 cm x 10 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
OPSITE Flexifix ist eine transparente Folie auf der Rolle zur Fixierung von primären Wundauflagen. Die Folie ist wasserdicht und ermöglicht es dem Patienten mit dem Verband zu Duschen. Die Polyurethanfolie stellt eine wirkungsvolle Barriere gegenüber Bakterien dar und minimiert so das Infektionsrisiko von außen. Ihre hohe Wasserdampfdurchlässigkeit erlaubt der Haut zu atmen und beugt Hautmazerationen vor. Die Folie ist in hohem Maß anschmiegsam und dehnbar, um die Annehmlichkeit für den Patienten zu erhöhen. Die Oberfläche von Opsite Flexifix ist besonders glatt, sodass die Folie die Übertragung von Scherkräften auf die Haut vermindert. Dadurch ist die Folie auch zur Vorbeugung von Druck-Ulcera gut geeignet.
- Transparent
- Dehnbar und anschmiegsam wie eine zweite Haut
- Wasser-und bakteriendicht
- Besonders hautfreundlicher Kleber
- Besonders reibungsarme Oberfläche
- Latexfrei
Anwendungsgebiete:
Zur Fixierung primärer Wundverbände, Verringerung von Scherkräften an intakter Haut.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flexifix, wasserdichtes pflaster, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, fingerverband, pflaster, smith nephew oposite flexifix wasserdicht pflaster, water resistant pflaster |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,54* | € 114,43* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 121,84* | € 148,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|