Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankenunterlagen 6-lagig 40 x 60 cm blau Karton Temca (1 Karton à 200 Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Krankenunterlagen 6-lagig 40 x 60 cm blau Karton Temca (1 Karton à 200 Stk.), Detailansicht
Krankenunterlagen 6-lagig 40 x 60 cm blau Karton Temca (1 Karton à 200 Stk.), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12835-01
Hersteller:
     Temca
Herst.-Nr.:
     112766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
TEMCA

Krankenunterlagen 6-lagig 40 x 60 cm blau Karton



(1 Karton à 200 Stk.)



Produktbeschreibung:



Die Krankenunterlagen dient als direkte Inkontinenzunterlage oder als Bettschutzunterlage, sorgen mit den 6 Lagen für optimale Sicherheit. Einsatz finden sie zur Abdeckung und Schonung von Matratzen, Liegen und Tragen bei bettlägerigen Patienten. Durch den saugstarken Zellstofflagen sind sie jedoch auch in anderen Bereichen einsetzbar. Der Aufbau der Unterlage ist denkbar einfach. So besteht sie aus einer Vliesauflage und einer geprägte Polyethylen-Folie für den Nässeschutz. Für maximale Sicherheit sind die Unterlagen von allen 4 Seiten geschlossen und mit geruchsbindenden Wirkstoffen versehen.



Produktdaten:



Maße: 60 x 40 cm

Anzahl Lagen (Zellstoff): 6

Produktgewicht: ca. 29 g

Rohmaterial: Zellstoff + PE-Folie

Flächengewicht Saugkörper: 146 g/m²

Saugleistung (ISO 11948-1): 360 ml +/- 36 ml

Folien-Farbe: blau

Inhalt: 200 Stück



Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, krankenunterlage 40cmx60cm, betteinlage, krankenunterlage zellstoff, krankenunterlagen, inkontinenz, inkontinent, pflege, altenpflege, blasenschwäche, bettschutz, bett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,1297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,76*
€ 43,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,53*
€ 41,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,63*
€ 36,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,94*
€ 30,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.