| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12791-01 Herst.-Nr.: 09850 EAN/GTIN: 4260460422750 |
| |
|
| | |
| AMPRI
Med-Comfort Aneroid 2-Schlauch Blutdruckmessgerät
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Hochqualitatives aneroides Blutdruckmessgerät mit 2-SchlauchSystem
(PVC).
Manometer verzinkt, Druckball schwarz (PVC) mit Griff aus Edelstahl,
Klett- und Bügelmanschette schwarz (Nylon), einzeln verpackt im
schwarzen Nylonbeutel, Skala weiß, mit Gerätenummer, Skala 24 mm
Gerät ist für 2 Jahre von Hersteller geeicht
Produktdaten:
Farbe: schwarz/verchromt
Schläuche: 2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quecksilber blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät langzeit, blutdruckmesser aneroid, hypertonie, niedriger blutdruck, blutdruckmessgerät, hypotonie, hoher blutdruck, blutdruck messen, zu hoher blutdruck |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 17,25* | € 25,01* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,26* | € 25,02* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,42* | € 29,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|