| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12752-02 Herst.-Nr.: 02-030103 EAN/GTIN: 5420063001014 |
| |
|
| | |
| MVS
Squeeze Ball Handtrainer 50 mm
leicht, rot
(1 Stück)
MVS Squeeze Ball
Die MVS Squeeze Bälle sind spezielle Bälle für ein progressives Training. Das Training mit den MVS Squeeze Bällen fördert gezielt den Aufbau der Muskulatur und die Verbesserung der Beweglichkeit von Hand und Unterarm. Die Squeeze Bälle lassen sich ziehen, kneten und dehnen, dadurch wird die Muskulatur aufgebaut und die Beweglichkeit verbessert. Die MVS Squeeze Bälle werden in der Rehabilitation und im Sporttraining eingesetzt. Die Bälle können aber auch für den Stressabbau genutzt werden. Durch die geringe Größe sind die Bälle leicht transportabel und somit auch für das Training zwischendurch geeignet. Die Bälle sind in 5 Widerständen erhältlich, die Farbe kennzeichnet den Widerstand.
Eigenschaften des MVS Squeeze Ball:
•Maße: Ø 5 cm
•Material: nicht allergieauslösendes, latexfreies Polymer
•für progressives Training von Hand und Unterarm
•fördern den gezielten Muskulaturaufbau
•zur Verbesserung der Beweglichkeit
•zum Stressabbau geeignet
•klein und leicht transportabel, dadurch geeignet für das Training zwischendurch
•leicht mit Wasser und Seife zu reinigen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: msd quetschball, handtrainer, physiotherapie, fitness, fitnessgerät, sportgerät, training, kraftaufbau, ballhandtrainer, squeezeball, quetschball |
| | |
| |