| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12559-01 Herst.-Nr.: G1 202 EAN/GTIN: 4052919048099 |
| |
|
| | |
| SERVO
Frottéeplast Betteinlage/Bettschutz 100x150cm
1/1, plastifiziert
(1 Stück)
Der ideale Schutzbezug für alle, die keine Plastikfolie lieben. Frottéeplast besteht aus einer hautfreundlichen Frottéeoberfläche: Oberseite aus 75 % Baumwolle und 25 % Polyester. Unterseite wasserundurchlässig, PVC-beschichtet. Die Vorteile des Frottées: Weich, warm, bequem und angenehm.
Farbe: weiß
Frottéeplast ist:
bis 95 °C waschbar,
bis 121 °C sterilisier-/autoclavierbar,
bis 70 °C trocknergeeignet.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, inkontinenzunterlagen baumwolle, betteinlage, bettschutzeinlage, bettschutz, bettschutzunterlage, bettbezug |
| | |
| |