| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12314-04 Herst.-Nr.: 700718212 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MAGNOFLEX
Betteinlage
180x210cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Material:
Oberseite/Etikett: Flor 100 % Schurwolle, Gesamtzusammenstzung(85 % WV, 15 % PES)
Unterseite zur Matratze: Baumwoll-Nessel (100 % BW) mit Thermowatte(100 % PES) gesteppt, beige
Magnetanordnung: Permanentmagnete, anisotrop, 4 Magnetstreifen à 181 Gauss,
10 Segmentfelder zu je 780 Gauss im LWS-Bereich und 8 Segmentfelder zu je 780 Gauss im Fußbereich
Magnetzusammensetzung: 90 % Ferritpulver gemischt mit 10 % Polyethylen (PE)
Waschanleitung: Handwäsche 30 °C mit einem Feinwaschmittel
Befestigung: Die Betteinlage wird auf die Matratze gelegt und mit Gummispanngurten an den Ecken befestigt. Ein Bettlaken kann ohne weiteres darüber gespannt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, Magnetfeldtherapie-Gerät, Magnetfeldtherapiegerät, betteinlage, magnoflex betteinlage, magnetfeldtherapie, magnetfeldmatte, magnetfeldtherapie produkte, einlage bett |
| | |
| |