Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenlifter Badeboy Classic ohne Bezug Badeboy (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenlifter Badeboy Classic ohne Bezug Badeboy (1 Stück) , Detailansicht
Wannenlifter Badeboy Classic ohne Bezug Badeboy (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12204-01
Hersteller:
     Badeboy
Herst.-Nr.:
     M1 913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badelift
Badelifter
Badewannenlift
Badewannenlifter
BADEBOY

Wannenlifter Badeboy Classic ohne Bezug

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Wohlfühlen und Entspannen ohne fremde Hilfe.

Der Badeboy mit seiner gefahrlosen schwimmfähigen Handsteuerung (Akkubetrieb) ist leicht zu bedienen und passt in alle gängigen Badewannengrößen. So bietet Ihnen der Badeboy einen optimalen Nutzungskomfort. Auch die Batterietechnologie mit Lithium-Ionen Zellen auf Manganbasis bietet Sicherheit vor Tiefentladung und dem Memory Effekt. Die Handsteuerung hat eine Schnellladefunktion von 1 Stunde.



Das sind Ihre Produktvorteile:



• Optimale Transportfähigkeit

• Rückenlehne absenkbar, hoher Sitzkomfort

• Hautfreundlich und rutschsicher

• Extrem standfest

• Wartungsfreundliche Konstruktion





Sie erhalten:



• 1 Badeboy inkl. Seitenteile, Handsteuerung und Akku, ohne Sitz- und Rückenbezüge



Technische Daten:



Farbe: weiß

Sitzbreite ohne Seitenklappen: 375 mm

Sitzbreite mit Seitenklappen: 710 mm

Sitztiefe: 500 mm

Sitzhöhe: 65 - 455 mm

Gesamthöhe: 1105 mm

Max. Belastbarkeit: 140 kg

Gewicht: 10.8 kg (inkl. Handsteuerung)

Rückenlehne B x H: 350 mm x 680 mm

Rückenlehnenverstellung: 10°- 40°

Gesamttiefe, Rückenlehne aufrecht: 690 mm

Gesamttiefe, Rückenlehne abgesenkt: 900 mm

Energieversorgung: in der Handsteuerung

Integrierter Lithium-Ionen-Akku (Ladezeit 1h)

Standfläche: 530 mm x 220 mm



In der Intimspähre "Bad" ist es für ältere und behinderte Menschen wichtig, unabhängig und für sich zu sein. Wohlfühlen und entspannen ohne fremde Hilfe ist jetzt möglich, denn Der Badeboy passt in alle gängige Badewannengrößen. Die schwimmfähige gefahrlose Handsteuerung (Akkubetrieb) garantiert Ihnen optimalen Komfort. Durch die neueste Batterietechnologie sind die Lithium-Ionen-Zellen auf Manganbasis tiefentladesicher ohne Memory Effekt. Es gibt auch eine Schnellladefunktion von nur 1 Stunde per Handsteuerung. Das Heben und Senken funktioniert stufenlos, sanft, sicher und leise. Die Kunststoff-Oberfläche ist hautfreundlich, rutschsicher, unempfindlich und pflegeleicht. Die Möglichkeit, die Sitzfläche tief herunter zu fahren und die weite Neigung der Rückenstütze garantieren ungetrübten Badegenuss.
Weitere Suchbegriffe: Wannenlift, Wannenlifter, wannenlifter badeboy, badelift, pflege, altenpflege, badewannenlifter, wannenlifter, pflege zu hause, seniorenbetreuung, baden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.