Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mullkompressen Urgo 7,5cm x 7,5cm (100 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mullkompressen Urgo 7,5cm x 7,5cm (100 Stück), Detailansicht
Mullkompressen Urgo 7,5cm x 7,5cm (100 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12048-02
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510730
EAN/GTIN:
     4039481007303
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
mullkompresse 7,5 x 7,5 cm 100 stüc...
URGO

Mullkompressen

7,5cm x 7,5cm

(100 Stück)



Produktbeschreibung:



Die unsterilen Mullkompressen von URGO eignen sich optimal zur äußeren Wundversorgung. Jedoch kommen die Kompressen auch in anderen Bereichen oft zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch die eingeschlagenen Schnittkanten, dem 17-fädigen Aufbau und der DIN EN 14079 aus. Die Mullkompressen sich 8-fach gelegt. In unserem Shop finden Sie auch andere Ausführungen und Größen.



Produktdaten:



Größe: 5 bis 20 cm

Material: 100% Baumwolle

Lagen: 8

Fäden: 17

steril: nein

Weitere Suchbegriffe: mull kompresse, kompresse urgo, mullkompresse, verbandmull, urgo mullkompresse 8fach
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 7,13*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 11,20*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.