| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12042-05 Herst.-Nr.: 510549 EAN/GTIN: 4004221004195 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgomull fein elastische Mullfixierbinde
12 cm x 4 m
(20 Stück)
Urgomull fein ist eine elastische Mullbinde zur leichten Fixierung von Wundauflagen.
Durch die Materialeigenschaften von Baumwolle und Polyamid zeichnet sich die Binde als weich, rutschfest, schlingkantig, saugfähig und gut modellierbar aus.
Material: 41 % Cotton, 59 % Polyamid.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, fixierbinde 4m, fixierbinde, elastische mullbinde, elastische mullfixierbinde, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, urgo, urgo urgomull feinelastische fixierbinde, mullbinde fein elastisch, urgomull |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,10* | € 21,45* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 16,26* | € 22,90* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,72* | € 23,62* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 16,95* | € 23,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,813* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|