| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12042-03 Herst.-Nr.: 510547 EAN/GTIN: 4004221004157 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgomull fein elastische Mullfixierbinde
8 cm x 4 m
(20 Stück)
Urgomull fein ist eine elastische Mullbinde zur leichten Fixierung von Wundauflagen.
Durch die Materialeigenschaften von Baumwolle und Polyamid zeichnet sich die Binde als weich, rutschfest, schlingkantig, saugfähig und gut modellierbar aus.
Material: 41 % Cotton, 59 % Polyamid.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, elastische mullbinden 8cm x 4m, fixierbinde, fixierbinde 4mx8cm, elastische mullfixierbinde, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, urgo, urgo urgomull feinelastische fixierbinde, mullbinde fein elastisch, urgomull |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,21* | € 13,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,37* | € 14,04* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,64* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,582* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|