| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-12004-03 Herst.-Nr.: 601539 EAN/GTIN: 4039481029565 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgosoft Wundschnellverband weiß
5 m x 8 cm
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der Urgosoft Wundschnellverband von URGO eignet sich optimal zur Abdeckung von kleineren Verletzungen bei empfindlicher Haut. Der Verband ist zuschneidbar, sehr dehnbar, atmungsaktiv und anschmiegsam. Der Polyacrylat-Kleber gewährleistet einen sicheren Halt und lässt sich ohne Schmerz und Kleberückstände entfernen.
Produktdaten:
Farbe: weiß
Breite: 4 bis 8 cm
Länge: 5 m
Material: Polyester-Vlies
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, urgosoft, wundschnellverband, erste hilfe, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, blutungsstillung, blutstillung, wundversorgung, wundverband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus, urgo urgosoft wundschnellverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 15,99* | € 23,23* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 24,71* | € 34,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|