| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11807-02 Herst.-Nr.: C3 70900 EAN/GTIN: 4052919040833 |
| |
|
| | |
| CLEARTEST
Drogen-Speicheltest ECO
5 Test
(1 Pack)
Produktbeschreibung:
ACHTUNG: Test nur für die professionelle Anwendung!
Mit dem Drogen-Speicheltest ECO von CLEARTEST können Drogenrückstände im Speichel für sechs Parameter nachwiesen werden. Mit dem beiliegenden Speicheltupfer nehmen Sie die Mundflüssigkeit auf. Der Tupfer dann im Sammelgefäß ausgedrückt. Mit dem Tropfer am anderen Ende des Gefäßes tropfen Sie den Speichel auf die Felder der Testplatte und erhalten bereits nach 10 Minuten ein positives bzw. ein negatives Ergebnis. Der Test wird mit Sammelgefäß, Tupfer und Kassette geliefert.
Drogenart Typ Cut-Off-Level
Amphetamin: AMP 50 ng/ml
Methamphetamin: MET 50 ng/ml
Opiate/Morphin: OPI 40 ng/ml
Kokain COC: 20 ng/ml
Phencyclidin: PCP 10 ng/ml
Marihuana/Cannabis: THC 200 ng/ml
Produktdaten:
Auswertzeit: 10 Minuten
Lagerung: 2 - 30 °C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drogentest amphetamin, drogenspeicheltest eco, test, laborbedarf, dräger, alkoholtest, drogentest, schnelltest, drogentest thc, drogenscreening |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,71* | € 59,38* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 49,36* | € 64,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,872* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|