| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11571-03 Herst.-Nr.: 4665643 EAN/GTIN: 4022495052414 |
| |
|
| | |
| B.BRAUN
Sterican Kanülen zur Neuraltherapie
21G 0,80 x 120mm
(100 Stck)
Produktbeschreibung:
Bei den Sterican Neuralkanüle von B.BRAUN handelt es sich um hochwertige Dünnwand-Kanülen aus Edelstahl und Polypropylen, die Einsatz in der Neuraltherapie finden. Sie zeichnen sich durch ihren Luer-Lock-Ansatz und der extrem glatten Nadel aus. Der spezielle Facettenschliff und die extrem dünne Silikonbeschichtung auf der Nadel gewährleisten eine schnelle und schmerzfreie Injektion. Die Kanülen sind latex- und PVC-frei und dadurch besonders hautfreundlich und verträglich. Die Ansätze der Kanülen bestehen aus Polypropylen und sich farblich codiert. Sämtliche Kanülen sind nach ISO 7864 und DIN 13097 genormt und hergestellt. Einzeln steril verpackt.
Produktdaten:
Farbe: farblich codiert (ISO 6009)
Material: Chrom-Nickel-Stahl und Polypropylen
Norm: ISO 7864 und DIN 13097
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 0,8x120mm, einmalkanüle, einmalkanüle 0,8x120, sterica neuraltherapiekanüle, blutabnahme, blutentnahme, kanülen, einmalkanülen, braun kanülen, sterican kanülen, braunülen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,3021* | € 0,4321* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 12,08* | € 17,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 14,15* | € 20,22* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 16,00* | € 22,93* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 18,20* | € 25,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|