| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11563-05 Herst.-Nr.: 4660021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| B.BRAUN
Sterican Blutentnahmekanüle
22G 0,7x 40mm
(100 Stck)
Produktbeschreibung:
Die Sterican Blutentnahmekanülen von B.Braun sind durch eine feine Silikonbeschichtung perfekt für eine schmerzarme Blutentnahme geeignet.
Produktdaten:
Sterican Blutentnahmekanülen
Nach ISO 7864 und DIN 13097
Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl mit besonders glatter Oberfläche
Feine Silikonbeschichtung
Spezial-Facetten-Langschliff
Schmerzarme Injektion
Transparenter Luer-Kunststoff-Ansatz
Farbcodiert nach ISO 6009 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, kanüle 0,7mm x 40 mm, einmalkanüle, einmalkanüle 1,8x40, sterican blutentnahmeknaüle, blutabnahme, blutentnahme, kanülen, einmalkanülen, braun kanülen, sterican kanülen, braunülen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,80* | € 6,30* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 3,25* | € 6,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,48* | € 7,37* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,32* | € 11,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,038* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|