| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11272-01 Herst.-Nr.: 130083 EAN/GTIN: 7322540183849 |
| |
|
| | |
| TORK
Extra Starke Industrie Papierwischtücher W7 Handy-Box
(200 Blatt)
Produktbeschreibung:
Die 3-lagigen Tork Extra Starken Industrie Mehrzweck Papierwischtücher sind ausgesprochen saugfähig und schützen die Hände vor Hitze und Schmutz. Das Produkt wird in einer tragbaren Handy Box geliefert, damit Sie das Papier stets griffbereit haben.
Produktdaten:
Länge entfaltet: 32,4 cm
System: W7 - Handy Box System
Breite entfaltet: 38,5 cm
Länge gefaltet: 10,8 cm
Breite gefaltet: 38,5 cm
Lagen: 3
Bedruckt: Nein
Geprägt: Nein
Farbe: Blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchrolle blau, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, tork wischtuch, desinfektionsmittel, flächendesinfektion, desinfektion, flächendesinfektionsmittel, sterillium, bode, bode chemie, maimed, maimed myclean, myclean, schnelldesinfektion, tork |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 20,22* | € 25,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,28* | € 25,90* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 20,11* | € 25,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 20,30* | € 26,70* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 30,19* | € 38,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 30,19* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|