Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-11266-01 Herst.-Nr.: 130080 EAN/GTIN: 7322540183795 |
| |
|
| | |
| TORK
Extra Starke Industrie Papierwischtücher Großrolle W1
(1 Rolle x 255 m = 750 Blatt)
Produktbeschreibung:
Die 3-lagigen Tork Extra Starken Industrie Papierwischtücher sind ausgesprochen saugfähig und schützen die Hände vor Hitze und Schmutz. Die Papiertücher passen sowohl in die Tork Bodenständer als auch in die Tork Wandhalterungen, die nicht nur sicher, effizient und zuverlässig sind, sondern noch dazu ganz einfach nachzufüllen. Das Papier lässt sich problemlos abreißen und kann mit nur einer Hand entnommen werden.
Produktdaten:
Rollenlänge: 255 m
System: W1 - Bodenständer/Wandhalter System
Rollenbreite: 36.9 cm
Rollendurchmesser: 39 cm
Blattanzahl: 750
Blattlänge: 34 cm
Hülsendurchmesser: 7,1 cm
Lagen: 3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork advanced putzrolle blau 3lagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, tork wischtuch, desinfektionsmittel, flächendesinfektion, desinfektion, flächendesinfektionsmittel, sterillium, bode, bode chemie, maimed, maimed myclean, myclean, schnelldesinfektion, tork |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 57,48* | € 76,17* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 57,48* | € 76,17* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 57,54* | € 76,23* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 63,34* | € 83,89* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 117,01* | € 150,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 750 Tücher (ab € 0,15602* pro Tuch) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|