| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10553-08 Herst.-Nr.: G5 00811 EAN/GTIN: 4052919016890 |
| |
|
| | |
| SERVO
Flachkopf-Stethoskop Modell "Schwester"
weiß
(1 Stück)
• Mit Flachmembrane
• Metallbügel mit Feder, Schrauboliven
• Bruststück Ø 45 mm mit Schraubring
• Latex- und Nickelfrei
• Im Displaykarton verpackt
• In diversen Schlauchfarben
Jetzt mit dem neuen Kunststoff-Kälteschutzring.
100 % nickelfrei |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Planophon, Schwestern-Stethoskop, Schwesternstethoskop, Stethoskop Flachbruststück, medizinstethoskop 45mm, medizinisches stethoskop, flachkopfstethoskop, stehoskop, stetoskop, diagnostik, littmann stethoskop, littmann, arztbedarf, stethoskop |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,35* | € 7,38* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,38* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|