| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10449-07 Herst.-Nr.: 9325475 EAN/GTIN: 4049500214346 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Stülpa-fix Netzschlauchverband
Gr. 7
(1 Stück)
Stülpa-fix ist ein hochelastischer, weitmaschiger Netzschlauchverband zur schnellen Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen. Selbst komplizierte Verbände sind mit wenigen Handgriffen einfach anzulegen.
Anwendung:
Für Fixierverbände aller Art und Größe; zum Fixieren von Polstermaterial an druckgefährdeten Körperstellen.
Größentabelle
Gr. 1 = Fingerverbände
Gr. 2 = Mehrfingerverbände, Kinderbein- und -armverbände
Gr. 3 = Hand- und Armverbände, Kinderkopfverbände
Gr. 4 = Fuß- und Beinverbände, Kinderrumpfverbände
Gr. 5 = Kopfverbände, Kinderrumpfverbände
Gr. 6 = Rumpfverbände
Gr. 7 = Große Rumpfverbände
Charakteristik:
Durch die hohe Elastizität und Rückstellkraft von Stülpa-fix werden Wundauflagen auch bei extremen Bewegungen sicher fixiert. Verbände aus Stülpa-fix sitzen faltenlos, ohne einzuschnüren; sie rutschen nicht und leiern nicht aus.
Stülpa-fix lässt sich einfach anlegen. Der Netzschlauch kann an jeder beliebigen Stelle und in jeder Richtung durchtrennt werden, ohne dabei einzureißen oder auszufransen.
Zum Auswechseln der Wundauflage braucht der Verband nicht entfernt zu werden. Stülpa-fix wird lediglich etwas angehoben und die Kompresse erneuert.
Der hohe Baumwollanteil sorgt für eine gute Hautverträglichkeit. Stülpa-fix ist unempfindlich gegen Fette, Salben und Schweiß.
Stülpa-fix ist sterilisierbar (Dampf A 134 °C). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband hartmann, armverband, schlauchverband gr. 7, stülpafix, erste hilfe artikel, medizinische instrumente, fingerverband, netzverband, schlauchverband, hartmann stuelpa-fix schlauchverband, hartmann stuelpa-fix netzschlauchverband, hartmann stuelpafix fingerverband, hartmann stuelpafix netzverband, hartmann st |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,61* | € 95,53* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 91,11* | € 112,16* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,41* | € 143,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 3,6444* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|