| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10418-01 Herst.-Nr.: 4812929 EAN/GTIN: 4049500302463 |
| |
|
| | |
| HARTMANN
Pagasling unsteril, Schlinggazetupfer
Gr. 1
(1000 Stück)
Die Mulltupfer Pagasling sind ein unentbehrliches Hilfsmittel in allen medizinischen Bereichen. Die Größenvielfalt des Tupfersortiments sowie die praxisgerechten Verpackungseinheiten ermöglichen dabei immer einen indikationsbezogenen und damit wirtschaftlichen Einsatz.
Anwendung:
Zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion.
Charakteristik:
Die Schlinggaze-Tupfer Pagasling aus Verbandmull EN 14079-VM 20, 20fädig, werden aus nur einem Mullstück gefertigt und sind so fest verschlungen, dass alle Schnittkanten sicher im Innern des Tupfers liegen. Sie verfügen über ein hohes Absorptionsvermögen und dienen zur Blutstillung und Wundreinigung sowie zur großflächigen Hautdesinfektion.
Charakteristik:
Für die äußere Umhüllung findet ein besonders effektives Zweischicht-Vlies Verwendung: Die wundnahe Schicht aus hydrophoben Polyamid-Fasern nimmt selbst keine Flüssigkeit auf und beugt dadurch der Verklebung mit der Wunde vor. Die Vliesinnenseite aus hydrophilen Zellwollfasern verfügt dagegen über eine hohe Kapillarwirkung, durch die Sekrete rasch in den Saugkörper weitergeleitet werden.
Hochgebleichter Tissue-Zellstoff verteilt die Sekrete, sodass die Speicherkapazität des Saugkörpers besser genutzt werden kann.
Der Saugkörper aus weichen Zellstoffflocken verfügt über ein hohes Absorptionsvermögen und eine gute Polsterwirkung.
Eine feuchtigkeitsabweisende, aber atmungsaktive Lage aus Polypropylenvlies auf der Rückseite der Kompresse wirkt dem Durchschlagen der Sekrete entgegen und dient so auch als Kontaminationsschutz.
Zetuvit ist rundherum geschlossen und an den Enden besonders weich verprägt. Ein blauer Faden kennzeichnet die Rückseite der Kompresse, um Applikationsfehler zu vermeiden.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlinggazetupfer unsteril gr.1, zelletten, hartmann zelletten, pagasling, schlinggazetupfer, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, tupfer, tamponade, wattetupfer, wundreinigung, hartmann pagasling schlinggazetentupfer, mulltupfer, blutungsstillung, blutstillung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 23,78* | € 33,44* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,09* | € 33,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,74* | € 43,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02378* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|