| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10187-06 Herst.-Nr.: 74530 EAN/GTIN: 4046153025480 |
| |
|
| | |
| MAIMED
Tex Latex, mikrogeraut, leicht gepudert, steril
Gr. 8
(50 Paar)
Anwendung:
Für die chirurgisch invasive Anwendung.
Charakteristik:
Einmal OP-Handschuhe aus Latex mit Rollrand
vollanatomisch geformt
leicht gepudert, hell-beige
mikrogeraute Oberfläche
ca. 280 mm lang
extrem hohes Tastgefühl
hergestellt nach DIN EN 455 1,2,3,4,
AQL 1,5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einmalhandschuhe, gummihandschuhe, latexhandschuhe, latex handschuhe, vinyl handschuhe, einweghandschuhe, schwarze latexhandschuhe, latexhandschuhe schwarz, maimed, ampri, nitrilhandschuhe, nitril, hartmann |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 5,00* | ab € 24,65* | € 34,42* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,76* | € 35,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2476* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|