Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ideal dauerelastische Idealbinden Maimed 6 cm x 5 m (10 Stck)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ideal dauerelastische Idealbinden Maimed 6 cm x 5 m (10 Stck), Detailansicht
Ideal dauerelastische Idealbinden Maimed 6 cm x 5 m (10 Stck), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10132-01
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     63020
EAN/GTIN:
     4046153018307
Suchbegriffe:
Binde Kurzzug
Dauerelastische Binde
Idealbinde
Kompressionsbinde
MAIMED

Ideal dauerelastische Idealbinden

6 cm x 5 m

(10 Stck)



Anwendung:

Zur komprimierenden Fixierung von

Wundauflagen. Stützend und entlastend

bei Stauchungen und Zerrungen, sowie für

Sportbandagen.



Charakteristik:

weiße, dauerelastische Idealbinde

60% Baumwolle, 28% Polyester,

12% Elasthan

Dehnbarkeit ca. 95%, gedehnte Länge ca. 5 m

latexfrei

mit kurzem Zug

unsterile Binden sind sterilisierbar

A 121° C oder EO
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Stütz- und Entlastungsbinde, Stützbinde, dauerelastische binde, dauerelastische idealbinde, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, maimed ideal, maimed idealbinde dauerelastisch, stuetzverband, sportbandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 0,1706* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG