Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maielast - glatt elastische Fixierbinden Maimed 6 cm x 4 m (20 Stck)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Maielast - glatt elastische Fixierbinden Maimed 6 cm x 4 m (20 Stck), Detailansicht
Maielast - glatt elastische Fixierbinden Maimed 6 cm x 4 m (20 Stck), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10113-04
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     61020
EAN/GTIN:
     4046153015245
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
MAIMED

Maielast - glatt elastische Fixierbinden

6 cm x 4 m

(20 Stck)



Anwendung:

Zur Fixierung an konischen Körperpartien,

sowie im Bereich der Gelenke. Besonders

geeignet zur Befestigung von Wundauflagen.

Für Fixierverbände aller Art.



Charakteristik:

weiße, elastische Fixierbinde

68% Viskose, 32% Polyamid

mit gewebten Kanten

Dehnbarkeit ca. 130%

gedehnte Länge ca. 4 m

mit mittlerem Zug

breitenstabil

luftdurchlässig

schmiegt sich faltenlos an,

ohne einzuschnüren

latexfrei

unsterile Fixierbinden sind sterilisierbar

A 121°C oder EO
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, ypsifix fixierbinde 6cm x 4 m, fixierbinde, fixierbinde 4 mx6 cm, elastische fixierbinde, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, maimed maielast glatt elastische fixierbinde, fixierverband, elastisch, glatt, maimed fixierverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.