| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10113-03 Herst.-Nr.: 61030 EAN/GTIN: 4046153015368 |
| |
|
| | |
| MAIMED
Maielast - glatt elastische Fixierbinden
8 cm x 4 m
(20 Stck)
Anwendung:
Zur Fixierung an konischen Körperpartien,
sowie im Bereich der Gelenke. Besonders
geeignet zur Befestigung von Wundauflagen.
Für Fixierverbände aller Art.
Charakteristik:
weiße, elastische Fixierbinde
68% Viskose, 32% Polyamid
mit gewebten Kanten
Dehnbarkeit ca. 130%
gedehnte Länge ca. 4 m
mit mittlerem Zug
breitenstabil
luftdurchlässig
schmiegt sich faltenlos an,
ohne einzuschnüren
latexfrei
unsterile Fixierbinden sind sterilisierbar
A 121°C oder EO |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4mx8cm, fixierbinde, ypsifix fixierbinde, elastische fixierbinde, medizinische instrumente, erste hilfe artikel, verbandmittel, verbandstoff, verbandmull, maimed maielast glatt elastische fixierbinde, fixierverband, elastisch, glatt, maimed fixierverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,45* | € 7,10* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,46* | € 7,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|