| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10092-03 Herst.-Nr.: 77585 EAN/GTIN: 4046153028467 |
| |
|
| | |
| MAIMED
stretch Fixiervlies
10 cm x 10 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Das stretch Fixiervlies von MAIMED eignet sich bestens zur äußeren, großflächigen und elastischen
Verbandfixierung. Durch das hypoallergene Fixiervlies, das besonders atmungsaktiv und anschmiegsam ist, ist es optimal für sensible Haut geeignet. Die Elastizität des Vlieses gewährleistet selbst bei stark konturierten
Körperpartien optimalen und sicheren Halt. Der hautfreundliche Kleber gestaltet das Ablösen denkbar einfach.
Produktdaten:
Länge: 10m
Farbe: weiß
Material: 100% Polyester mit Polyacrylat-Kleber
latexfrei: ja
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, fixiermull 10cm x 10m, hypoallergene pflaster, klebevlies rolle10cmx10m, fixiervlies, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, maimed stretch fixiervlies, verbandfixierung, haypoallergen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,21* | € 5,28* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,22* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|