Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

med Wundschnellverband Maimed 4 cm x 5 m weiß (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
med Wundschnellverband Maimed 4 cm x 5 m weiß (1 Stück), Detailansicht
med Wundschnellverband Maimed 4 cm x 5 m weiß (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10087-02
Hersteller:
     Maimed
Herst.-Nr.:
     77370
EAN/GTIN:
     4046153028245
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Pflaster-Schnellverband
MAIMED

med Wundschnellverband

4 cm x 5 m weiß

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der med Wundschnellverband von MAIMED eignet sich optimal zur äußeren Abdeckung von kleineren Verletzungen. Durch das weiche und atmungsaktive Vlies aus 100% Polyester ist der Verband besonders hautfreundlich und verträglich. Optimal für sensible

Haut. Das Wundpflaster lässt sich individuell

auf die Größe der Verletzung zuschneiden und ist daher sehr flexibel einsetzbar. Die nicht wundhaftende Wundauflage ist stark absorbierend. Der Polyacrylat-Kleber sorgt für einen sicheren Halt und lässt sich ohne Kleberückstände von Haut und Haaren lösen.



Produktdaten:



Farbe: weiß

Länge: 5 m

Material: 100% Polyester Vlies

latexfrei: ja

Weitere Suchbegriffe: Wundpflaster, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster 4cmx5m, hypoallergene pflaster, pflaster-schnellverband 5m, med wundschnellverband, erste hilfe, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, blutungsstillung, blutstillung, wundversorgung, wundschnellverband, wundverband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus, maimed med wundschnellverband, maimed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.