| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-10087-01 Herst.-Nr.: 77380 EAN/GTIN: 4046153028269 |
| |
|
| | |
| MAIMED
med Wundschnellverband
6 cm x 5 m weiß
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der med Wundschnellverband von MAIMED eignet sich optimal zur äußeren Abdeckung von kleineren Verletzungen. Durch das weiche und atmungsaktive Vlies aus 100% Polyester ist der Verband besonders hautfreundlich und verträglich. Optimal für sensible
Haut. Das Wundpflaster lässt sich individuell
auf die Größe der Verletzung zuschneiden und ist daher sehr flexibel einsetzbar. Die nicht wundhaftende Wundauflage ist stark absorbierend. Der Polyacrylat-Kleber sorgt für einen sicheren Halt und lässt sich ohne Kleberückstände von Haut und Haaren lösen.
Produktdaten:
Farbe: weiß
Länge: 5 m
Material: 100% Polyester Vlies
latexfrei: ja
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster 4cmx5m, hypoallergene pflaster, pflaster-schnellverband 5m x 8cm, med wundschnellverband, erste hilfe, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, blutungsstillung, blutstillung, wundversorgung, wundschnellverband, wundverband, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus, maimed med wundschnellverband, maimed |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 2,87* | € 4,92* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,74* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,74* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|