Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEOJECT PLUS SAFETY Kanülen Dispomed Nr.2 0,80 x 40 mm (100 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NEOJECT PLUS SAFETY Kanülen Dispomed Nr.2 0,80 x 40 mm (100 Stück), Detailansicht
NEOJECT PLUS SAFETY Kanülen Dispomed Nr.2 0,80 x 40 mm (100 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-10027-12
Hersteller:
     Dispomed Witt
Herst.-Nr.:
     11002
EAN/GTIN:
     4026533002263
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen
DISPOMED

NEOJECT PLUS SAFETY Kanülen

Nr.2 0,80 x 40 mm

(100 Stück)



Produktbeschreibung:



Bei den Neoject Plus Safety Kanülen von DISPOMED handelt es sich Sicherheitskanülen, die vor Stichverletzungen schützen sollen. Sie besteht aus einer Edelstahlnadel, einem Polypropylenansatz und einer Schutzkappe. Optimalen Schutz bieten die Kanülen in Kombination mit den Ecoject Safety Spritzen von DISPOMED. Dadurch sind Sie, gemäß TRBA250, perfekt vor Stichverletzungen geschützt. Die Neoject Plus Safety Kanülen sind in verschiedenen Größen bei uns im Shop erhältlich.



Produktdaten:



Durchmesser: 0,6 - 0,9 mm

Länge: 25 - 40 mm

Farbe: farblich codiert

Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, kanüle 0,6 x 25, injektions-kanüle, dispomed kanüle, neoject plus safety, kanüle, blutabnahme, blutwerte, blutuntersuchung, blutentnahme, sicherheitskanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG