Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hockerbank L2000xB400xH460mm Fichte 33kg teak MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9195491099
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     HO 6X12CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hockerbank
Holzbank
Blech-Bank
Blechbank
Gestell Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Belattung Fichte, teakfarben imprägniert · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt vormontiert · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 400mm· Länge: 2000mm· Bohlenstärke: 60 x 120mm· Höhe: 460mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
460 mm
Gewicht:
33 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
420 mm
Farbe:
teak
Ausführung:
4-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Fichte
Marke:
MEILLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech-Bank, Stahlblechbank, holzbank 2000 mm, hockerbank, holzbank fichte, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,42*
€ 523,57*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 441,18*
€ 524,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,93*
€ 555,99*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,11*
€ 557,72*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,57*
€ 623,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,26*
€ 603,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 507,25*
€ 603,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 507,24*
€ 603,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,98*
€ 581,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 488,97*
€ 581,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 488,96*
€ 581,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 488,95*
€ 581,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 488,94*
€ 581,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,75*
€ 550,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,42*
€ 521,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meiller
BANK 4X12CM
ab € 544,13*
Sonstiges
Meiller
BANK 6X12CM
ab € 587,43*
Sonstiges
Meiller
TISCH 4X12CM
ab € 518,40*
Sonstiges
Meiller
TISCH 6X12CM
ab € 551,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.