| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9195491096 Herst.-Nr.: BANK 6X12CM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gestell Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Belattung Fichte, teakfarben imprägniert · Banklänge 2000 mm · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt vormontiert · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 670mm· Länge: 2000mm· Bohlenstärke: 60 x 120mm· Höhe: 770mm Weitere Informationen: | | Sitzhöhe: | 460 mm | Gewicht: | 60 kg | Gestell: | Stahl | Sitztiefe: | 440 mm | Farbe: | teak | Ausführung: | 4-Sitzer | Aufstellungsart: | zur freien Aufstellung/Aufschrauben | Sitzfläche: | Fichte | Marke: | MEILLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,62* | € 683,88* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 588,09* | € 684,54* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 623,57* | € 717,63* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 594,69* | € 720,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|