Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L2000xB670xH770mm Fichte 50kg teak MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9195491095
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     BANK 4X12CM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gestell Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Belattung Fichte, teakfarben imprägniert · Banklänge 2000 mm · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt vormontiert · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 670mm· Länge: 2000mm· Bohlenstärke: 40 x 120mm· Höhe: 770mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
440 mm
Gewicht:
50 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
440 mm
Farbe:
teak
Ausführung:
4-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Fichte
Marke:
MEILLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzbank, Blech-Bank, Blechbank, Stahlblech-Bank, Stahlblechbank, teak baumbank, gartenbank, gartenbank 2m, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,67*
€ 634,50*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 545,51*
€ 635,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,81*
€ 667,68*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,55*
€ 669,92*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,50*
€ 755,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,94*
€ 742,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 623,93*
€ 742,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 623,92*
€ 742,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,31*
€ 723,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 608,29*
€ 723,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 608,28*
€ 723,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 608,27*
€ 723,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 608,26*
€ 723,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,45*
€ 705,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,67*
€ 646,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meiller
HO 4X12CM
ab € 418,06*
Sonstiges
Meiller
HO 6X12CM
ab € 441,01*
Sonstiges
Meiller
TISCH 4X12CM
ab € 520,02*
Sonstiges
Meiller
TISCH 6X12CM
ab € 549,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.