| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9195491090 Herst.-Nr.: TISCH 4X12CM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gestell Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Belattung Fichte, teakfarben imprägniert · Tischlänge 2000 mm · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt vormontiert · einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Gestell: Stahl Weitere Informationen: | | Bohlenstärke: | 40 x 120 mm | Ausstattung: | Belattung Fichte | Gestell Farbe: | verzinkt | Ausführung: | vormontiert | Gesamtlänge: | 2000 mm | Marke: | MEILLER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 522,00* | € 613,43* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,49* | € 614,00* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,80* | € 646,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|