| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9194491387 Herst.-Nr.: 7039-35 EP PB SCHWARZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| zum Einbetonieren · Ständermaße H 1500 x B 60 x T 60 mm · inkl. Rundstahlanker Ø 12 x 150 mm · Gewicht 21,5 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 21,5kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 l | Farbe: | schwarz | Ausführung: | mit Quadratrohrständer | Ø: | 360 mm | Höhe: | 510 mm | Marke: | RENNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ascherpfosten, Befestigungspfosten, Pfosten Ascher, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, abfallbehälter für außenanlagen 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,82* | € 546,51* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,01* | € 547,04* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,08* | € 571,37* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 423,91* | € 571,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|