Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H6mxD75mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490367
Herst.-Nr.:
     6-350-10-06000-0001
EAN/GTIN:
     4046675177407
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 6m
fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
1-teilig · zylindrisches Profil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör)
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
6 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,57*
€ 369,00*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,66*
€ 370,58*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 329,71*
€ 396,84*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,49*
€ 429,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,28*
€ 430,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,58*
€ 440,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,84*
€ 425,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,40*
€ 401,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 337,39*
€ 401,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 337,38*
€ 401,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 337,36*
€ 401,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,39*
€ 391,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 720,37*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 602,60*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 771,68*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 897,13*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.079,17*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.221,70*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 398,50*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 243,02*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 372,64*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 348,50*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 503,07*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 476,71*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 258,88*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-07000-0001
ab € 447,16*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-07000-0001
ab € 409,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.