Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung f.Fahnenmast-D.75mm Alu.justierbar CRONENBERG OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490340
Herst.-Nr.:
     890886
EAN/GTIN:
     4046675018540
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
aus Aluminium · mit externer Justierung und schwingungsdämpfender Eigenschaft · nachträglich einstellbare Justierung (um 5 Grad) · bei Nichtbenutzung des Fahnenmastes serienmäßiger, bodenbündiger Gussdeckel · wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm
Weitere Informationen:
für Fahnenmast-Ø:
75 mm
Ausführung:
justierbar
Material:
Aluminium
Marke:
CRONENBERG OH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodenhalterung, Bodenhalterungen, Bodenhalterungen für Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,38*
€ 186,43*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,57*
€ 187,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,74*
€ 199,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,04*
€ 200,34*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 190,42*
€ 237,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 325,78*
Sonstiges
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 372,51*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 244,14*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 272,57*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 373,19*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 350,21*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 501,59*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 258,88*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-07000-0001
ab € 445,10*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-07000-0001
ab € 409,03*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-07000-0001
ab € 554,67*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-08000-0001
ab € 281,64*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-08000-0001
ab € 509,80*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-08000-0001
ab € 451,43*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-08000-0001
ab € 615,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.