Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H7mxD75mm Hart-Alu.elox.m.Drehausleger Hissvorrichtung Kurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490317
Herst.-Nr.:
     6-019-10-07000-0001
EAN/GTIN:
     4046675182531
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
1-teilig, mit Drehausleger · statisch optimiertes Zweikammerprofil · mit Teleskop-Ausleger Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang) · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · abschließbare und vandalismusgeschützte innenliegende Edelstahl-Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit KipphalterungWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Drehausleger
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
7 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
Kurbel
Material:
Hartaluminium eloxiert
Marke:
CRONENBERG OH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,85*
€ 698,96*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,69*
€ 701,94*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 676,64*
€ 755,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,93*
€ 763,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,32*
€ 773,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,94*
€ 835,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,06*
€ 804,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 676,05*
€ 804,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 676,04*
€ 804,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,11*
€ 785,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 660,10*
€ 785,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 660,09*
€ 785,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 660,08*
€ 785,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 660,07*
€ 785,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,49*
€ 770,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,69*
€ 732,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 721,96*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 602,60*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 604,30*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 324,15*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 370,29*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 511,14*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 771,68*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.081,05*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.221,70*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 398,50*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 243,02*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 275,23*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 372,64*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 348,50*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 476,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.