Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H7mxD75mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung Kurbel CRONENBERG OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490301
Herst.-Nr.:
     6-009-10-07000-0001
EAN/GTIN:
     4046675174000
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
1-teilig · statisch optimiertes Zweikammerprofil · abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorrichtung , mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang) · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
7 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
Kurbel
Material:
Hartaluminium eloxiert
Marke:
CRONENBERG OH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahnenmast 7m, bodenhalterung fahnenmast, Fahne, Fahnenmasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,10*
€ 575,90*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,80*
€ 578,55*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 541,39*
€ 624,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,76*
€ 654,02*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,12*
€ 670,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,55*
€ 688,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,19*
€ 651,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,18*
€ 651,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 547,17*
€ 651,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,70*
€ 639,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 537,69*
€ 639,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 537,68*
€ 639,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 537,67*
€ 639,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 537,66*
€ 639,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,19*
€ 627,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,80*
€ 592,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 720,37*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 602,99*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 606,53*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 325,78*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 372,51*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 513,36*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 897,50*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.079,17*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.221,92*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 395,07*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 244,14*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 272,57*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 350,21*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 501,59*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 476,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.