| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9192480122 Herst.-Nr.: 301600 EAN/GTIN: 4260214931651 |
| |
|
| | |
| hoch belastbar, aus Stahl · sichern Inventar, beugen Anfahrschäden vor · besonders für Gebäudeecken geeignet · in 3 Ausführungen erhältlich · zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018 oder nach Farbangebot (auf Anfrage)¹ · Rohr-Ø 76 mm, 159 mm bzw. 273 mm · Wandstärke 3,25 mm, 4,5 mm bzw. 5 mm · inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf BetonuntergrundWeitere technische Eigenschaften:· Wandstärke: 3.25mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | zum Einbetonieren | Gewicht: | 10,4 kg | Höhe: | 1600 mm | Ausstattung: | mit schwarzen Warnmarkierungen | Farbe: | gelb | Material: | Stahl | Rohr-Ø: | 76 mm | Marke: | TTS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 76 mm, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, Balken, Pfosten, Rammschutz, Schutzbügel, Sicherheitsgeländer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 120,93* | € 153,30* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,50* | € 154,06* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,56* | € 154,06* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,33* | € 166,93* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,71* | € 179,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|