| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9190491536 Herst.-Nr.: M03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| aus stoßfestem Acryl · mit 360º Rundumsicht · für die innerbetriebliche Verkehrsüberwachung in KreuzungsbereichenWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: für Deckenbefestigung für Innen· Ausführung: 360 Grad Sichtfeld Weitere Informationen: | | Ø: | 1200 mm | max. Beobachterabstand: | 10 m | Material: | Acryl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,29* | € 398,19* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,45* | € 398,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,08* | € 433,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|