| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9190491508 Herst.-Nr.: M01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| aus stoßfestem Acryl · mit 360° Rundumsicht · für die innerbetriebliche Verkehrsüberwachung in KreuzungsbereichenWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: für Deckenbefestigung für Innen· Ausführung: 360 Grad Sichtfeld Weitere Informationen: | | Ø: | 900 mm | max. Beobachterabstand: | 6 m | Material: | Acryl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,32* | € 265,87* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,72* | € 266,13* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,18* | € 299,91* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,64* | € 300,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|