Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel D.600mm Kunststoff,rot/weiß m.Antibeschlag-Funktion 10m SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9190491498
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     846 AB
EAN/GTIN:
     3547312520019
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Disco-Kugel
Discokugel
die Anti-Frost-Funktion des Spiegels ist bis zu -20 °C garantiert · die Anti-Beschlag-Funktion verhindert das Beschlagen, ungeachtet der Temperatur und des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes · der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Frost zu vermeiden · der Anti-Frost/Anti-Beschlag-Spiegel benötigt keine elektrische Einrichtung · Spiegelfläche aus Edelstahl, Rahmen aus weißem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen · Lieferung inkl. Halterung Art.-Nr. 9190 491 517Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Halterung für Außen· Ausführung: mit Antibeschlag-Funktion
Weitere Informationen:
Ø:
600 mm
max. Beobachterabstand:
10 m
Gewicht:
14 kg
Material:
Kunststoff, rot/weiß
Marke:
SPL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Disko-Kugel, Diskokugel, Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Verkehrsspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kuppelspiegel d600mm, kugelspiegel, spl beobachtungsspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Rundspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,48*
€ 583,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,64*
€ 586,11*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,93*
€ 619,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,59*
€ 620,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,28*
€ 633,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,47*
€ 737,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,13*
€ 724,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 609,12*
€ 724,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 609,10*
€ 724,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,31*
€ 706,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 593,30*
€ 706,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 593,29*
€ 706,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 593,28*
€ 706,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 593,27*
€ 705,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,29*
€ 692,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,93*
€ 655,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 161,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.