| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9190491230 Herst.-Nr.: 10572 EAN/GTIN: 4052886333877 |
| |
|
| | |
| Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Deckel werkzeuglos abnehmbar · unterfahrbar mit Hubwagen und GabelstaplerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 22,6kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 l | Ausführung: | mit Entnahmeönffnung | Breite: | 820 mm | Länge: | 1210 mm | Farbe: | grau/orange | Material: | GFK | Höhe: | 680 mm | Marke: | CEMO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,61* | € 492,34* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,27* | € 494,65* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,90* | € 494,65* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,84* | € 501,19* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 460,26* | € 509,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|