Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter L1210xB820xH680mm 400l GFK grau/orange o.Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9190491229
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10571
EAN/GTIN:
     4052886333860
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Deckel werkzeuglos abnehmbar · unterfahrbar mit Hubwagen und GabelstaplerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 21,4kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 l
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Breite:
820 mm
Länge:
1210 mm
Farbe:
grau/orange
Material:
GFK
Höhe:
680 mm
Marke:
CEMO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,54*
€ 432,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,43*
€ 434,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,19*
€ 446,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,59*
€ 460,60*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,38*
€ 471,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,74*
€ 561,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,57*
€ 550,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,55*
€ 550,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 462,54*
€ 550,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,49*
€ 543,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 456,48*
€ 543,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 456,47*
€ 543,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 456,46*
€ 543,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 456,45*
€ 543,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,55*
€ 534,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,38*
€ 503,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7816
ab € 158,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.