| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9190491226 Herst.-Nr.: 10566 EAN/GTIN: 4052886333815 |
| |
|
| | |
| Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · Stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Deckel werkzeuglos abnehmbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 12,5kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 l | Ausführung: | mit Entnahmeöffnung | Breite: | 600 mm | Länge: | 890 mm | Farbe: | grau/orange | Material: | GFK | Höhe: | 640 mm | Marke: | CEMO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 200 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 200l, Splittbehältnis, Streugutbox |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,44* | € 302,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,24* | € 304,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,40* | € 319,11* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,53* | € 319,11* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,06* | € 400,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|