| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9190491208 Herst.-Nr.: 7435 EAN/GTIN: 4052886106068 |
| |
|
| | |
| Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · stapelbar für eine platzsparende Lagerung · wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung lieferbar · Behälter von 550 x 700 l zusätzlich mit abnehmbaren Haltebändern für den DeckelBehälter von 1100 - 2200 l mit Hochstellschere aus Edelstahl Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1100 l | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung | Breite: | 1210 mm | Länge: | 1630 mm | Farbe: | grau/orange | Material: | GFK | Höhe: | 1010 mm | Marke: | CEMO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 829,16* | € 885,23* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 851,30* | € 906,51* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 899,55* | € 956,11* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 948,72* | € 1.010,38* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 976,54* | € 1.042,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|